Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® ORIGINAL Bonbonglas, 60 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762046
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/60-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Bonbonglas. Werkstoff: Kunststoff. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: sortiert in 6 Leuchtfarben: je 5 Stück blau, rot, 8 Stück orange, pink, 10 Stück grün, 24 Stück gelb, Anzahl der Komponenten: 60. Farbe: transparent + gelbe Headercard. Größe (B x T x H): 190 mm x 195 mm x 235 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
180
60
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,11*
1 Tag
180
60
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,84*
€ 55,31*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,88*
€ 64,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.