Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762142015
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/40
EAN/GTIN:
     4006381437028
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
orange mit Schreibfarbe
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
0,5 mm
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Material:
aus 79 % recyceltem Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
194
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,57*
Lager 690
791
1
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,59*
11 Tage
78
1
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,66*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,93*
€ 1,67*
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.