Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762144 Herst.-Nr.: 6070/04 EAN/GTIN: 4006381436885 |
| | |
|
| | |
| Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Tischset, nachfüllbar, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher, hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, Ausführung des Inhalts mit Packung: Tischset (aus zu 98 % recyceltem Kunststoff) mit 4 Stiften und 1 Block Post-its (aus zu 100% recyceltem Papier). Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb, grün, orange, pink | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,94* | € 12,22* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,87* | € 12,35* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,35* | € 14,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,07* | € 16,52* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 15,41* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|