Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762326008 Herst.-Nr.: 5012/3-41 EAN/GTIN: 4006381467537 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar. Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente). Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material. Schulfüller für Schüler ab 7 Jahren, die ihre Schreibfähigkeiten weiterentwickeln wollen. Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M. Für die individuell beste Handhaltung in 3 Winkeln einstellbar. Schulfüller in ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Dadurch weichere Schreibführung und sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechtshänder | Farbe des Schaftes: | violett/gelb | Ausführung der Feder: | M - Standard | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Empfohlenes Mindestalter: | ab 7 Jahren | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in Standard-Härtegrad (M) für die individuell beste Handhaltung in 3 Winkeln einstellbar. Speziell für Rechtshänder. Dadurch weichere Schreibführung und sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,08* | € 13,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,89* | € 14,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,25* | € 14,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,91* | € 16,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|