Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762327040 Herst.-Nr.: 5011/5-41 EAN/GTIN: 4006381493741 |
| |
|
| | |
| STABILO® EASYbirdy. Ergonomischer Schülfüller für Schüler ab 8 Jahren, die ihre Schreibfähigkeiten weiterentwickeln wollen. Erster STABILO Schulfüller im ergonomischen Design speziell für Links- und Rechtshänder. Dadurch leichtere Schreibführung und sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Griffzone aus rutschfestem Material. In angesagten Farbkombinationen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Feder (Standard-Härte M) für die individuell beste Handhaltung in 3 Winkeln einstellbar. Füller enthällt 1 Standardpatrone mit königsblauer löschbarer Schultinte. Nachfüllbar mit 1 Großraumpatrone oder 2 kleinen Standardpatronen. Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Inklusive Geschenkverpackung. Weitere Informationen: | | Ausführung für: | Linkshänder | Farbe des Schaftes: | beere/pink | Ausführung der Feder: | M - Standard | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Empfohlenes Mindestalter: | ab 7 Jahren | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in Standard-Härtegrad (M) für die individuell beste Handhaltung in 3 Winkeln einstellbar. Speziell für Linkshänder. Dadurch weichere Schreibführung und sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,12* | € 13,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,48* | € 14,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,67* | € 15,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,90* | € 16,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,23* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|