Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762445133 Herst.-Nr.: 70/133 EAN/GTIN: 4006381557924 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Strichstärke: 2 + 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: Prise von Limette. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | pastell-limette | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,35* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,36* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,52* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,22* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|