Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-762544 Herst.-Nr.: 07/72-07 EAN/GTIN: 4006381514583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition Display. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in: 4 x 3er Etui (116, 155, 126), 4 x 3er Etui (116, 113, 129), 8 x 6er Etui (116, 126, 113, 129, 155, 144). Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition. Material des Displays: Karton. Größe (B x H x T): 335 x 489 x 200 mm. Farbe: weiß/pastellfarben. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |