Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762577002 Herst.-Nr.: 5033/2-41 EAN/GTIN: 4006381515313 |
| |
|
| | |
| Schulfüller STABILO® EASYbuddy. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Ausführung der Feder: L. Empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre. Farbe des Schaftes: dunkelblau/hellblau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ideal für Linkshänder | Farbe des Schaftes: | dunkelblau/hellblau | Ausführung der Feder: | L - ideal für Linkshänder | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Tintenpatrone 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Empfohlenes Mindestalter: | ab 7 Jahren | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,27* | € 11,24* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,45* | € 11,54* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,35* | € 11,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,69* | € 13,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,25* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|