Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762586 Herst.-Nr.: 6088/48-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inhalt: je 12 x 6088/.. 41 blau, 46 schwarz, je 8 x 36 grün, 40 rot, je 4 x 58 lila, 51 türkis, Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 6 Farben. Ausführung der Sortimentszugabe: mit Testblock. Hergestellt aus 87 % recyceltem Kunststoff. RFilzschreiber STABILO® GREENpoint® Display, Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 6 Farben, Ausführung der Sortimentszugabe: mit Testblock, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren, Material des Displays: Karton, Kunststoff, Größe (B x H x T): 283 mm, 250 mm, 148 mm, Farbe: rot/grün |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 48 | | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,44* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,69* | € 51,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|