Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber pointball® Display, 32 Teile sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762588
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/32-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Inhalt: je 10 x 6030/.. 41 blau,46 schwarz, je 3 x 36 grün, 40 rot, 58 lila, 51 türkis,Kugelschreiber STABILO® pointball® Display, Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in je 6 Farben, Ausführung der Sortimentszugabe: Testblock, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill, Material des Displays: Karton, Kunststoff, Größe (B x H x T): 189 mm, 250 mm, 148 mm, Farbe: rot/grün/weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,92*
€ 50,31*
Lager 690
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,944*
€ 54,25408*
1 Tag
13
pro Packung
€ 4,99*
ab € 40,66816*
€ 55,07808*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,25408*
€ 64,56236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,304*
€ 63,43176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,05408*
€ 60,75436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,07424*
€ 59,58835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,33408*
€ 55,13756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,944*
€ 47,53336
pro Packung
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 1,24825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.