Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® ORIGINAL Display, 45 Teile sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762591
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/45-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Inhalt: Inhalt: 15 x 70/.. 24 gelb,je 5 x 31 blau, 56 rosa, 10 x 33 grün, 6 x 54 orange, 4 x 40 rot, Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Display. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 15 Stück gelb. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Tinte auf Wasserbasis. Nachfüllbar. Strichstärke 2 + 5 mm. Material des Displays: Karton, Kunststoff. Größe (B x H x T): 283 x 250 x 148 mm. Farbe: gelb/rot.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
315
45
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,35*
2 Tage
315
45
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,52*
1
€ 5,50*
ab € 35,40*
€ 49,75*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 60,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.