Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Textmarker
>
Artikel
Textmarker NAVIGATOR® Display, 32 Teile, sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
690-762598
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
545/32-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textmarker STABILO® NAVIGATOR® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 32 ST, sortiert in 5 Leuchtfarbe. Farbe: rot/gelb. Größe (B x T x H): 189 mm x 160 mm x 262 mm. Packungsmenge: 32 .
... >
Lager 690
>
Textmarker
>
Textmarkersortimente
Weitere Suchbegriffe:
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
leuchtmarker stabilo set
,
highlighter
,
stabilo highlighter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81312*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 1,08791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,82304*
€ 56,90942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,29312*
€ 56,27881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,43296*
€ 54,06522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,15296*
€ 52,54202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,3232*
€ 47,98461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,81312*
€ 41,42761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen