Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker flash® Display, 40 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762599
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     555/40-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Inhalt: 555/.. - 14 x 24 gelb, 6 x 33 grün, 8 x 54 orange, je 4 x 31 blau, 40 rot, 56 pink, Textmarker STABILO® flash® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Tinte auf Wasserbasis. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 40 ST, sortiert in 6 Leuchtfarben mit Testblock. Farbe: gelb/rot. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 40.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,4644*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,71161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,6244*
€ 47,15304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,7044*
€ 46,05824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,5244*
€ 44,65404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,9544*
€ 42,78574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,7744*
€ 41,38154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,4644*
€ 33,87264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.