Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762628133 Herst.-Nr.: 275/133-8 EAN/GTIN: 4006381559317 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. Strichstärke: 1 + 4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis. Tintenspeicher-Technik: Tamponspeichersystem. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Clip vorhanden. Farbe: Prise von Limette. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Prise von Limette | Strichstärke: | ca. 1 + 4 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO® Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,24* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,86* | € 1,37* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,75* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,80* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|