Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762691095 Herst.-Nr.: 568/95 EAN/GTIN: 4006381546034 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neongelb. Zertifikate und Zulassungen: CE. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | mittelgrau | Strichstärke: | variabel | Ausführung: | Pinselspitze | Spitze austauschbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | Besonderheit: | Nass aquarellierbar und mischbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, kalligrafiestifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,29* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,82* | € 1,31* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,06* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|