Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 metallic, 1,4 mm (M), 8er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762717832
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6808/8-32
EAN/GTIN:
     4006381546386
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: kupfer, metallic Grün, metallic Blau, metallic Hellgrün, metallic Violett, metallic Rosarot, silber, gold. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 8 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
8 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 1,4 mm
Ausführung:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Verpackung:
Metalletui
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,73*
€ 11,68*
Lager 690
20
1
€ 5,49*
ab € 8,76*
€ 13,32*
1
€ 6,95*
ab € 9,20*
€ 14,37*
1
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 16,11*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 12,77*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.