Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-762816001 Herst.-Nr.: 5011/6-41 EAN/GTIN: 4006381568845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, blau, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M (austauschbar), empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: blau/hellblau, Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung für: | Linkshänder | Farbe des Schaftes: | blau/hellblau | Ausführung der Feder: | M - Standard | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Empfohlenes Mindestalter: | ab 7 Jahren | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in Standard-Härtegrad (M) für die individuell beste Handhaltung in 3 Winkeln einstellbar. Speziell für Linkshänder. Dadurch weichere Schreibführung und sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 9,75* | € 14,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 10,21* | € 15,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,96* | € 16,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|