Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0, 5 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762847
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/05-29-10
EAN/GTIN:
     4006381582759
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Pastellfarben sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 5 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
pastell sortiert
Strichstärke:
ca. 2 - 5 mm
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Verpackung:
Kunststoffetui
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,09*
Lager 690
227
1
€ 5,49*
ab € 3,80*
€ 6,41*
1
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 8,10*
1 Tag
227
1
€ 4,99*
ab € 5,51*
€ 8,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
07/06-29
ab € 4,43*
Sonstiges
STABILO
07/03-49
ab € 2,39*
Sonstiges
STABILO
07/03-59
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.