Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762856120 Herst.-Nr.: 70/10-1-20 EAN/GTIN: 4006381577786 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui "ARTY", Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher, der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 10 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 10 Farben sortiert | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO® Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 7,72* | € 11,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,97* | € 12,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,65* | € 12,50* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,18* | € 12,54* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,93* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|