Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® MINI by Snooze One, 6 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762895
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/06-30
EAN/GTIN:
     4006381592277
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI by Snooze One. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher. Ausführung des Inhalts mit Packung: Pack mit 6 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
6 Farben sortiert
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO® Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Coole Sprüche im Graffiti-Style vom Künstler „Snooze One". Limited Edition
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 6,77*
1
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 8,75*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 8,76*
Lager 690
11
1
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 10,20*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
07/03-61
ab € 2,50*
Sonstiges
STABILO
07/03-71
ab € 2,50*
Sonstiges
STABILO
07/05-30-10
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.