Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762914019 Herst.-Nr.: 768/19 EAN/GTIN: 4006381569491 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: purpur, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | purpur | Strichstärke: | 1 + 5 mm | Ausführung der Spitze: | dicke Keilspitze | Spitze druckgesichert: | nein | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | auswaschbar ab 30°C: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,99* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,96* | € 1,86* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,10* | € 2,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,08* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|