Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber 1 + 5 mm Pen 68 MAX grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762914036
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/36
EAN/GTIN:
     4006381569651
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: smaragdgrün, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
smaragdgrün
Strichstärke:
1 + 5 mm
Ausführung der Spitze:
dicke Keilspitze
Spitze druckgesichert:
nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
auswaschbar ab 30°C:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,71*
1
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,75*
10 Tage
15
5
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,88*
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,88*
Lager 690
15
5
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.