Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-762914058 Herst.-Nr.: 768/58 EAN/GTIN: 4006381569910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: lila, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe: | lila | Strichstärke: | 1 + 5 mm | Ausführung der Spitze: | dicke Keilspitze | Spitze druckgesichert: | nein | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | auswaschbar ab 30°C: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,94* | € 1,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 1,01* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|