Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762969163 Herst.-Nr.: 70/163 EAN/GTIN: 4006381599627 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grünerde.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grünerde | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO® Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,81* | € 1,30* | | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,84* | € 1,36* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,76* | € 1,52* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,14* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|