Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Faltkarten
>
Artikel
Faltkarte Romance, A6, 220g/m², 25 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Sigel
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-766483171
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DC171
EAN/GTIN:
4004360901966
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Karten "Romance" (Motiv: Margeriten in grün) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.
... >
Lager 690
>
Design - Papiere,Karten,Visitkarten,Kuverts,Etiketten
>
Design Karten und Tischkarten
Weitere Suchbegriffe:
Grußkarten
,
sigel faltkarten a6
,
glückwunsch-karten
,
sigel glückwunsch-karten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 13,37*
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,95*
€ 13,40*
Lager 94QG7
2 Tage
28
1
€ 2,90*
ab € 9,36*
€ 14,03*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 9,87*
€ 14,62*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,96*
€ 16,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
1 Paket enthält 25 Karten (ab € 0,358* pro Karte)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, transparent, C6 (114x162 mm), 100 g/m², 25 Umschläge
Sigel
DU030
ab € 9,35*
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, weiß, C6 (114x162 mm), 100 g/m², 50 Umschläge
Sigel
DU060
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen