Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Karten
>
Motivkarten
>
Faltkarten
>
Artikel
Faltkarte, A5, 185g/m², 50 Stück, hochweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-766772910
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DP910
EAN/GTIN:
4004360930850
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
sigel faltkarten a5
doppelkarte
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: 50 Stück Faltkarten hochweiß im Format A5 (Edelkarton für Ink/Laser/Copy, 185 g/m²).
... >
Lager 690
>
Design - Papiere,Karten,Visitkarten,Kuverts,Etiketten
>
Design Karten und Tischkarten
Weitere Suchbegriffe:
doppelkarte a5
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 12,96*
€ 19,11*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 12,39*
€ 19,13*
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 19,34*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,30*
€ 19,36*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 13,67*
€ 20,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Karten (ab € 0,266* pro Karte)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, weiß, C5 (162x229 mm), 100 g/m², 50 Umschläge
Sigel
DU251
ab € 11,50*
Zubehör
SIGEL TA150 Kartenhalter, 10 x 5 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA150
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen