Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plüschtier Einhorn 22cm Kleine Lieblinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-767929331
Hersteller:
     FÜR DICH
Herst.-Nr.:
     384331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Material 100% Polyester, Handwäsche bei 30°C,
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Breite:
10 cm
Höhe:
18 cm
Tiefe:
28 cm
waschbar:
Schonwaschgang bei 30° C
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 10,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 7,57*
€ 11,67*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.