Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-768188114 Herst.-Nr.: GP114 EAN/GTIN: 4004360857614 |
| |
|
| | |
| Geben Ihren Geschenken den besonderen Schliff: Weihnachts-Geschenkpapier "Frosty Night" (Motiv: Schneeflocken in blau), 5 m x 70 cm (Länge der Rolle x Breite), 80 g/m². Liebevoll ausgesuchte Präsente verdienen eine besondere Verpackung. Das SIGEL Geschenkpapier auf Rolle punktet mit modernem Weihnachtsdesign und gibt Geschenken ein nobles Outfit. Weitere Informationen: | | Motiv: | Frosty Night | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 70 cm | Länge: | 5 m | Farbe: | königsblau/weiß | Grammatur: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 6,05* | € 8,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,04* | € 8,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,20* | € 9,09* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,02* | € 9,09* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,26* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,252* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|