Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Conceptum, A6, Hardcover, kariert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768242020
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO131
EAN/GTIN:
     4004360900846
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Entdecken Sie das beste Notizbuch, das Sie je hatten. Die Oberfläche mit der gerillten Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht das Conceptum Notizbuch zum eleganten Begleiter im Business wie auch privat. Notizen effizient organisiert und stets zur Hand - mit dem stilsicheren Notizbuch kariert im Format ca. A6 (10,8 x 15,1 cm) mit 194 Seiten (davon 20 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben und der Gummibandverschluss hält alles sicher verwahrt. Die vielen praktischen Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Einträge übersichtlich, indem Sie die Seitennummerierung in das Inhaltsverzeichnis übertragen. Absolut hochwertig in Qualität und Design und somit extrem langlebig - dieses Notizbuch wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Format:
ca. A6 - 108 x 151 x 20 mm
Lineatur:
kariert
Ausführung:
194 Seiten
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
schwarz
Einband:
Hardcover
Material:
Kunststoff mit Rippenstruktur
Verschluß:
Gummibandverschluss
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, sigel conceptum notizbücher, notizbuch, Diarium (Geschäftsbuch), Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,55*
€ 13,60*
Lager 690
44
€ 5,49*
ab € 9,16*
€ 13,66*
€ 4,75*
ab € 9,89*
€ 14,58*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 14,59*
3 Tage
76
€ 2,90*
ab € 10,03*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.