Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Conceptum, A4+, 80g/m², 97 Blatt, Hardcover, kariert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768810020
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO115
EAN/GTIN:
     4004360853548
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Entdecken Sie das beste Notizbuch, das Sie je hatten. Die Oberfläche mit der gerillten Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht das Conceptum Notizbuch zum eleganten Begleiter im Business wie auch privat. Notizen effizient organisiert und stets zur Hand - mit dem stilsicheren Notizbuch kariert im Format A4+ (22,5 x 31,5 cm) mit 194 Seiten (davon 20 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben und der Gummibandverschluss hält alles sicher verwahrt. Die vielen praktischen Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Einträge übersichtlich, indem Sie die Seitennummerierung in das Inhaltsverzeichnis übertragen. Absolut hochwertig in Qualität und Design und somit extrem langlebig - dieses Notizbuch wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Format:
ca. A4+ - 225 x 315 x 20 mm
Lineatur:
kariert
Ausführung:
194 Seiten
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
schwarz
Einband:
Hardcover mit Softwave-Oberfläche
Material:
Kunststoff
Verschluß:
Gummibandverschluss
Weitere Suchbegriffe: sigel notizbuch hardcover a4 kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Schreibbücher, Schreibbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Diarien, Kladden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.