Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden 80m 200g 2/1.0 1,5mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-771055
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     213024
EAN/GTIN:
     4066300802108
Suchbegriffe:
Kordelspender
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittelstark, bis 8 kg
Länge:
80 m
Durchmesser:
2,0 mm
Material:
Naturfaser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3947
5
pro Stück
€ 8,60*
ab € 0,87*
€ 1,45*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,52*
Lager 690
193
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,12*
8 Tage
9
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,34*
15 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 80 Meter (ab € 0,01763* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
214029
ab € 1,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
214027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
211014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214028
ab € 1,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
212020
ab € 0,68*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
213026
ab € 0,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
211015
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.