Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden 160m 200g 2/2.0 1mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-771065
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     213.027
EAN/GTIN:
     4066300160222
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fein, bis 4 kg
Länge:
160 m
Durchmesser:
1,5 mm
Material:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden, Sisalkordeln
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2101
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,79*
Lager 690
119
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,33*
10 Tage
119
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 2,98*
1 Tag
119
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 6,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 160 Meter (ab € 0,00975* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.027
ab € 2,30*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.028
ab € 1,91*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
213026
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.