Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch, 135x210mm, Softcover, kariert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773041023
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO320
EAN/GTIN:
     4004360836794
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Flexibles Softcover mit gerillter Softwave-Oberfläche und Gummizug. In modernen Businessfarben mit allen praktischen CONCEPTUM® Funktionen. Black, kariert, nummierte Seiten, Inhaltsverzeichnis, Gummibandverschluss, Stifteschlaufe, 194 Seiten, Papier 80 Gramm, 135x210x14mm.
Weitere Informationen:
Format:
ca. A5 - 135 x 210 x 14 mm
Lineatur:
kariert
Ausführung:
194 Seiten
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
schwarz
Einband:
Softwave-Oberfläche
Material:
Kunststoff mit Rippenstruktur
Verschluß:
Gummiband
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 kariert, notizbuch, notizbuch a5, Schreibbücher, Schreibbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Diarien, Kladden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 9,74*
€ 14,41*
1
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 14,41*
1
€ 4,75*
ab € 10,79*
€ 15,71*
Lager 690
28
1
€ 5,49*
ab € 10,91*
€ 15,85*
1
€ 6,95*
ab € 10,57*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.