Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-773205 Herst.-Nr.: CO109 EAN/GTIN: 4004360821387 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das beste Notizbuch, das Sie je hatten. Die Oberfläche mit der gerillten Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht das Conceptum Notizbuch zum eleganten Begleiter im Business wie auch privat. Notizen effizient organisiert und stets zur Hand - mit dem stilsicheren Notizbuch Dot-Lineatur (punktkariert) im Format ca. A5 (14,8 x 21,3 cm) mit 194 Seiten (davon 20 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben und der Gummibandverschluss hält alles sicher verwahrt. Die vielen praktischen Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Einträge übersichtlich, indem Sie die Seitennummerierung in das Inhaltsverzeichnis übertragen. Absolut hochwertig in Qualität und Design und somit extrem langlebig - dieses Notizbuch wird Sie begeistern. Weitere Informationen: | | Format: | ca. A5 - 148 x 213 x 20 mm | Lineatur: | punktkariert | Ausführung: | 194 Seiten | Grammatur: | 80 g/qm | Farbe: | schwarz | Einband: | Hardcover | Material: | Kunststoff mit Rippenstruktur | Verschluß: | Gummiband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 12,35* | € 18,15* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 12,20* | € 18,42* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,76* | € 18,77* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,25* | € 19,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,09* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|