Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Conceptum flex, A4, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773609
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF304
EAN/GTIN:
     4004360807961
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays, Kalender-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie einen Schnellhefter aus chamoisfarbenem Edelkarton im Format DIN A4 zum Einschieben in das Concetptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF110). Darin haben Sie separate Ausdrucke, Kopien oder kleine Präsentationen immer griffbereit dabei. Die weiße Kunststoffheftung fasst bis zu 50 Blatt (80g/m2). Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
chamois
Verwendung für Papierformat:
A4
Breite:
230 mm
Höhe:
300 mm
Fassungsvermögen:
50 Blatt (80g)
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
ja
Material:
Edelkarton
Beschreibung der Besonderheiten:
Cremefarbener Schnellhefter aus Edelkarton, A4, mit schwarzer Einschubleiste für Business Notiersystem Conceptum flex, mit weißer Kunststoffheftung für 2-Loch-Heftung.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,44*
€ 8,84*
1
€ 4,75*
ab € 5,92*
€ 9,29*
1
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 9,32*
Lager 690
6
1
€ 5,49*
ab € 6,22*
€ 9,68*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF110
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.