Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Karten
>
Motivkarten
>
Weihnachtskarten
>
Artikel
Weihnachtskarte Christmas tree, A6, 250g/m², 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-773889006
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DS069
EAN/GTIN:
4004360795480
Suchbegriffe:
Karte mit Briefumschlag
Karte mit Kuvert
Kuvertkarte
Briefumschlag Weihnachten
Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Christmas tree" (Motiv: Weihnachtsbaum in petrolblau, gelb) im Format A6 quer (Weißkarton, 250 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.
... >
Lager 690
>
Design - Papiere,Karten,Visitkarten,Kuverts,Etiketten
>
Design Karten und Tischkarten
Weitere Suchbegriffe:
Weihnachtsbriefumschlag
,
Karten Weihnachten
,
Weihnachts-Grußkarten
,
Weihnachts-Karten
,
Weihnachtsgrußkarten
,
Weihnachtskarten
,
sigel briefumschläge weihnachten
,
briefumschlag weihnachten
,
weihnachtskarten a6
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 11,44*
€ 17,12*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 11,00*
€ 17,38*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 12,45*
€ 18,35*
Lager 467
12 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 12,85*
€ 19,07*
Lager 1955
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 16,13*
€ 20,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,245* pro Karte)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Geschenktasche Flasche - petrol - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm
Sigel
GT036
ab € 1,64*
Zubehör
SIGEL Geschenktasche groß - petrol - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 26 x 33 cm
Sigel
GT034
ab € 2,21*
Zubehör
SIGEL Geschenktasche mittel - petrol - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 17 x 23 cm
Sigel
GT035
ab € 1,64*
Zubehör
SIGEL Weihnachts-Geschenkpapier Christmas tree - petrol, gelb - 5 m x 500 mm
Sigel
GP124
ab € 5,42*
Zubehör
SIGEL Weihnachts-Karten "Christmas tree" - DIN lang - 10 Karten inkl. Umschläge
Sigel
DS068
ab € 11,02*
Zubehör
SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier "Christmas tree" - weiß, petrol, gelb - 90 g/m² - A4 - 100 Blatt
Sigel
DP413
ab € 14,09*
Zubehör
SIGEL Weihnachts-Sticker auf Rolle - 200 Sticker - 4,7 x 4,7 cm - "Christmas tree" - petrol, gelb
Sigel
CS124
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen