Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Neodym Cube C5, 10x10mm, 10 Stück, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773891024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA193
EAN/GTIN:
     4004360800139
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet
Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 10 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Tragfähigkeit:
4.500 g
Material:
Neodym, vernickelte Oberfläche
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
33
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 21,04*
Lager 690
23
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,78*
€ 22,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,59*
€ 23,97*
11 Tage
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,20*
€ 24,14*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,51*
€ 24,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,18*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 7,68*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 7,59*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,53*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,60*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,63*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,80*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 12,40*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,25*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,39*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,21*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.