Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775816000 Herst.-Nr.: 72635 02 EAN/GTIN: 4002390092647 |
| |
|
| | |
| Tischrechner ECO MJ 555. greener@work: Der nachhaltige Tischrechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 60% recyceltem Kunststoff. Angewinkeltes Display. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung. Funktionen:, Prozentrechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 6. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden. Doppelnulltaste vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 10-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar-Energie. Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 110 mm x 22 mm x 154 mm, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel (RAL-UZ 116) Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anzeige: | 10-stellig LCD | Energieversorgung: | Solar | Breite: | 110 mm | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 154 mm | Gewicht: | 103 g | Speicher: | 3-Tasten-Speicher | Beschreibung der Besonderheiten: | greener@work: Der nachhaltige Tischrechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 60% recyceltem Kunststoff. Angewinkeltes Display. Tasten gummiert. Wurzelberechnung. | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel (RAL-UZ 116) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,75* | € 9,07* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,76* | € 9,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,78* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,29* | € 9,55* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,65* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|