Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-785765023 Herst.-Nr.: K60381EU EAN/GTIN: 5028252596848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kensington Pro Laptop Rucksack Contour 2.0. 17". Tragekomfort, ist sicher, elegant und langlebig. Der Contour 2.0 Pro 17" Laptop Rucksack verfügt über einen wärmeableitenden, konturierten Rücken mit integrierter Schwerpunktverlagerung, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann (Beim richtigen Tragen beider Gurte); speziell angeordnete Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen; ein Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss, robustes, wasserabweisendes Material und Innenpolsterung für zusätzlichen Schutz. Funktionen: Das ergonomische Design verfügt über einen wärmeableitenden, konturierten Rücken mit integrierter Schwerpunktverlagerung, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann (Beim richtigen Tragen der Gurte). Der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption. Das Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss bietet zusätzlich mehr Diebstahlschutz für Ihren Laptop oder Tablet. Das RFID-Sicherheitsfach verhindert das unerlaubte Scannen von Karten wie Kreditkarten und Personalausweise. Das Laptopfach bietet durch seine Polsterung einen zusätzlichen Fallschutz. Der Contour 2.0 Pro 17" Laptop Rucksack ermöglicht Ihnen bei Sicherheitskontrollen und während des Scannens den Laptop oder das Tablet im Rucksack zu lassen. Belastbares und wasserabweisendes Ballistic-Polyesert (1680D) schützt den Rucksackinhalt und hält ihn trocken. Der integrierte Flaschenhalter erleichtert den Transport von Getränken ohne den restlichen Stauraum zu beeinträchtigen. Der Laptop Rucksack ist einfach aufsteckbar und an einen Trolley sicher zu befestigen. Material: reißfestes, robustes und wasserabweisendes Ballistic-Nylon (1680 Denier). Gesamtvolumen: 29 Liter. Format: 394 x 495 x 242 mm. Gewicht: 1,2 kg. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack kensington |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 60,91* | € 76,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 64,32* | € 80,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 64,39* | € 80,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 64,71* | € 81,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 92,09* | € 112,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|