Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachoscheibe 125 km/h Autom, Ø 12cm, 120 x 120 mm, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802095
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4030313251512
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Diagrammscheibe für Tachographen 125 km/h Automatik. Ausführung Papier: 135 g/qm, Thermopapier, keine. Verwendung für Beschriftungsart: Tachograph. Auswertung: Automatik, Geschwindigkeitsmessung: 20 km/h bis 125 km/h, Drehzahlbereich: ohne.. Papierformat: Ø 12cm. Größe (B x H): 120 x 120 mm. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
125 km/h
Durchmesser:
Ø 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Auswertscheibe, Automatikscheibe, Diagrammscheibe, Tachoscheibe, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, diagrammscheibe, zulassungsnummer, tachograph, original, deutschland, automatisch, automatik, auswertbar, haug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 8,65*
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 5,78*
€ 9,15*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,99*
€ 9,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 9,38*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 6,11*
€ 9,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.