Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachoscheibe 180 km/h Autom, Ø 12cm, 120 x 120 mm, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802097
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3103
EAN/GTIN:
     4030313801007
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Diagrammscheibe für Tachographen 180 km/h Automatik. Ausführung Papier: 135 g/qm, Wachsschichtpapier, keine. Verwendung für Beschriftungsart: Tachographen. Auswertung: Automatik, Geschwindigkeitsmessung: 30 km/h bis 180 km/h, Drehzahlbereich: ohne.. Papierformat: Ø 12cm. Größe (B x H): 120 x 120 mm. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
180 km/h
Durchmesser:
Ø 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Auswertscheibe, Automatikscheibe, Diagrammscheibe, Tachoscheibe, haug diagrammscheiben, diagrammscheibe, zulassungsnummer, tachograph, original, deutschland, automatisch, automatik, auswertbar, haug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,85*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 5,79*
€ 9,07*
1
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 9,07*
Lager 690
1
1
€ 5,49*
ab € 5,95*
€ 9,30*
11 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.