Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Transportformulare
>
Tachoscheibe
>
Diagrammscheibenordner
>
Artikel
Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben, PVC/PVC, Tachoscheiben Ø 12cm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Roth GmbH
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-802099
Hersteller:
RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
3106
EAN/GTIN:
4002871310604
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivordner DIN A4 für Tachoscheiben. Material der Kaschierung außen/innen: PVC/PVC. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Für die übersichtliche Ablage der Diagrammscheiben, mit Knackverschluß, 4 Aufbewahrungsdornen für je ca. 300 Diagrammscheiben = 1200 Diagrammscheiben. Klemme aus Kunststoff, 4 Klemmen aus Kunststoff, Griffloch vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: Tachoscheiben Ø 12cm. Größe (B x H): 297 x 318 mm. Breite des Rückens: 56 mm. Farbe/Farbe des Rückens: blau/blau. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Maße (BxH):
295 x 320 mm
Farbe:
blau
... >
Lager 690
>
Div. Bücher Fest Gebunden, Tabellen, Bauberichtsbücher
>
Auto- und Fahrtenbücher
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Ablage-Ordner
,
Ablageordner
,
Archiv-Ordner
,
Archivordner
,
Pappordner
,
Diagrammscheiben-Ordner
,
Diagrammscheibenordner
,
Tachoscheiben-Ordner
,
Tachoscheibenordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
Auswertscheibe
,
Automatikscheibe
,
Diagrammscheibe
,
Tachoscheibe
,
akten-ordner din a 4 blau
,
standard ordner
,
standardordner blau
,
übersichtlich
,
ordner
,
mappen
,
kunststoffkaschierte
,
knackverschluss
,
kantenschutzschiene
,
griffloch
,
diagrammscheibenordner
,
archivordner
,
diagrammscheiben
,
diagrammscheibe
,
blau
,
aufsteckdorn
,
aufbewahrungsdornen
,
aufbewahren
,
archivierung
,
ablageordner
,
ablage
,
haug
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,45*
€ 12,88*
Lager 1682
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 13,25*
Lager 467
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 14,23*
€ 14,45*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 16,28*
€ 17,05*
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 22,02*
€ 22,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ordner-Etiketten für schmale Ordner, lang, 38 x 297 mm, 125 Etiketten, weiß
Avery
L4758-25
ab € 7,73*
Sonstiges
Original HAUG Diagrammscheiben 125 100 (125 km/h Kombi), 100 Stück
Haug
3100
ab € 4,86*
Sonstiges
Soennecken 5811 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken
5811
ab € 0,18*
Sonstiges
Soennecken Kugelschreiber 2247 Nr.25 M blau 10 St./Pack.
Soennecken
2247
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen