Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, DIN lang, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802151
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2045/100
EAN/GTIN:
     4002871204514
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, DIN lang. Innerer Umschlag. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: Recycling gelb. Ausführung: mit Nassklebung. Material und Papiergewicht: Naturpapier, 80 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Ausführung:
ohne Fenster
Inhalt:
100 Stück
Material:
Recycling gelb, 80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, briefumschlag c5/6 nassklebend ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, zustellungsurkunde, zustellungsumschlag, zustellung, umschlag, übersendung, sichtfenster, schriftstück, recycling, nassklebend, gelb, empfänger, einstecköffnung, rnk, rnk-verlag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 14,42*
€ 20,95*
€ 5,50*
ab € 15,01*
€ 22,62*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 16,20*
€ 23,62*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 16,55*
€ 23,95*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 17,89*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
2042/50
ab € 24,00*
Sonstiges
RNK-Verlag
2044/100
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.