Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe "Space Aliens" DIN A3, Gummizug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802733370
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     45370
EAN/GTIN:
     4002871453707
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Zeichenmappe DIN A3 "Space Aliens". 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Verschlussband. Werkstoff: stabiler Karton. Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Größe (B x H): 310 x 440 mm. Farbe: bunt. Typbezeichnung des Motivs: "Space Aliens".
Weitere Informationen:
Motiv:
Space Aliens
Verwendung für Papierformate:
A3
Art des Verschlusses:
Gummizug und 3 Klappen | Verschlussband
Breite:
310 mm
Höhe:
440 mm
Grammatur:
500 g/qm
Material:
stabiler Karton
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,03*
€ 3,68*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 4,20*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 4,27*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 4,65*
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
45380
ab € 2,03*
Sonstiges
RNK-Verlag
45378
ab € 2,04*
Sonstiges
RNK-Verlag
45379
ab € 2,03*
Sonstiges
RNK-Verlag
45371
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.