Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe Dragon, A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802733378
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     45378
EAN/GTIN:
     4002871453783
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Zeichenmappe "Dragon", Maße (BxH): 310 x 440 mm, bis DIN A3, mit Gummizugverschluss
Weitere Informationen:
Motiv:
Dragon
Verwendung für Papierformat:
A3
Art des Verschlusses:
Verschlussband
Breite:
310 mm
Höhe:
440 mm
Grammatur:
500 g/qm
Material:
stabiler Karton
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3
€ 8,49*
ab € 2,04*
€ 3,69*
Lager 690
153
1
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 4,14*
1 Tag
153
1
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,80*
1
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,80*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
45380
ab € 2,04*
Sonstiges
RNK-Verlag
45379
ab € 2,04*
Sonstiges
RNK-Verlag
45370
ab € 2,04*
Sonstiges
RNK-Verlag
45371
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.