Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802756108 Herst.-Nr.: CT1916 EAN/GTIN: 4013631019163 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz Rolle im Abroller - neongelb, 60mm x 10m, nachfüllbar. Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar. Ausführung des Papiertyps: floureszierendes Papier. Anzahl der Blätter: 1 Blatt. Größe (B x H): 80 x 60 mm. Sonderform: 60mm x 10m. Farbe: neongelb. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 80 mm | Höhe: | 60 mm | Material des Spenders: | Kunststoff mit Abreißkante | Papiertyp: | floureszierendes Papier | Farbe der Haftnotiz: | neongelb | Verwendung für Papiergröße: | 60 mm x 10 m Rolle | Besonderheiten: | Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, haftnotiz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,35* | € 4,08* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,28* | € 4,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,38* | € 4,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,20* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,67* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,267* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|