Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Rolle im Abroller - neonorange, 60mm x 10m, nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802756114
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     CT1919
EAN/GTIN:
     4013631019194
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Rolle im Abroller - neonorange, 60mm x 10m, nachfüllbar. Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar. Ausführung des Papiertyps: floureszierendes Papier. Anzahl der Blätter: 1 Blatt. Größe (B x H): 80 x 60 mm. Sonderform: 60mm x 10m. Farbe: neonorange.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Höhe:
60 mm
Material des Spenders:
Kunststoff mit Abreißkante
Papiertyp:
floureszierendes Papier
Farbe der Haftnotiz:
neonorange
Verwendung für Papiergröße:
60 mm x 10 m Rolle
Besonderheiten:
Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,35*
€ 4,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,26*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,64*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,81*
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CTS
1939
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.