Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "notes carbon black", A5, 96 Blatt, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802777020
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46516
EAN/GTIN:
     4002871465168
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladde / Notizbuch "notes carbon black", DIN A5. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 5. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: carbon black.
Weitere Informationen:
Motiv:
notes carbon black
Format:
A5
Lineatur:
kariert
Ausführung:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Einband:
Hardcover
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
93
1
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,85*
1
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,86*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 3,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,57*
1
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46468
ab € 1,41*
Sonstiges
RNK-Verlag
46486
ab € 1,41*
Sonstiges
RNK-Verlag
46743
ab € 1,64*
Sonstiges
RNK-Verlag
46515
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.