Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Indian Mandala", A5, 96 Blatt, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802781790
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46790
EAN/GTIN:
     4002871467902
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Kladde / Notizbuch "Indian Mandala", DIN A5, blanko. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Indian Mandala
Format:
A5
Lineatur:
blanko
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
perforiert:
nein
Verschluss:
keinen
Einband:
Hardcover
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,45*
€ 4,27*
11 Tage
15
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,77*
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 4,79*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 5,12*
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46791
ab € 2,44*
Ähnlich
RNK-Verlag
46792
ab € 2,46*
Ähnlich
RNK-Verlag
46793
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.