Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Hefte
>
Schreibheft
>
Artikel
Softcover Hefte "Memo my style" 8x13cm und 11x17cm, je 64 Seiten, sortiert
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-802798
Hersteller:
RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
46593
EAN/GTIN:
4002871465939
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Display 80 Softcover Hefte "Memo my style" 8x13cm und 11x17cm, je 64 Seiten. Geheftet. Die zwei Thekendisplays enthalten 32 bzw. 48 ansprechend gestaltete Notizbücher im Softcover mit je 64 Seiten, liniert im Format 11 x 17 cm (Tabloid) bzw. 8 x 13 cm (Legal) in 8 bzw. 12 verschiedenen Designs.. Papierformat: 11x17cm/8x13cm. Liniert. Farbe: bunt. Anzahl der Blätter: 32 Blatt.
... >
Lager 690
>
Notizblocks
>
Notizblocks Perforiert M.Deckblatt
Weitere Suchbegriffe:
Heft liniert
,
Hefte liniert
,
Schreibheft
,
Schreibhefte
,
Schulheft
,
Schulhefte
,
notizbuch softcover liniert
,
schulheft liniert
,
schulheft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,87*
€ 79,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,61*
€ 79,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,61*
€ 75,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,60*
€ 74,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,03*
€ 67,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,90*
€ 59,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen